Marólapka ⌀ 25 mm ALU

Cikkszám: 212680 ALU
Kedvezmény
80,78 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    45,72 € 80,78 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    38,10 € 67,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Minőség HU7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,3 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,33 mm
Előtolás fz acélban < 60 HRC 0,25 mm
Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 0,3 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212680 ALU
EAN / GTIN 4045197712516
Gyártó száma 212680 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz