Marólapka ⌀ 16 mm Helix, Típus: ST1400

Cikkszám: 212665 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    61,39 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    51,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ST1400
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,25 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212665 ST1400
EAN / GTIN 4045197712455
Gyártó száma 212665 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
360
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
240
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: ±0,015 mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.
Forgácstörővel hosszú forgácsú anyagokhoz.