{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7705 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,2 mm | |
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,15 mm | |
Előtolás fz titánban < 850 N/mm2 | 0,2 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212650 HART | |
EAN / GTIN | 4045197712196 | |
Gyártó száma | 212650 HART |