RDNX 12T3 MOEN pozitív INOX

Cikkszám: 212282 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDNX 12T3 MOEN
Típus INOX
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212282 INOX
EAN / GTIN 4045197527233
Gyártó száma 212282 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.