RDHT 12T3 gyémántbevonatú, pozitív, HB7810, Típus: ALU

Cikkszám: 212261 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHT 12T3
Típus ALU
Minőség HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Gyártó száma 212261 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.