Van alternatíva erre a termékre

Marólapka RDHX 0501 MOTN, másoló- és síkmaróhoz, HB7210, Típus: HART

Cikkszám: 212186 HART
Kedvezmény
8,48 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 0501 MOTN
Típus HART
Minőség HB7210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,08 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212186 HART
EAN / GTIN 4045197768865
Gyártó száma 212186 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
135
Acél < 55 HRC
H
165
Acél < 60 HRC
H
150
Acél < 67 HRC
H
120
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.