{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | RD..12T3 | |
Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Biztosító csavar készlet | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212160 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750501 | |
Gyártó száma | 212160 42/4 |