Másolómaró 0° negatív 25 mm

Cikkszám: 212100 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel menettel
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,73 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,21 mm
Hozzávaló váltólapka RD.. 0702
Váltólapka csavar készlet 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212100 25
EAN / GTIN 4045197193599
Gyártó száma 212100 25

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
  • Nagy sík- és körfutási pontosság.
  • A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.

Figyelem:

ap max = 1,5 mm.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.