RPKW 10T3MOT, HB7515, Típus: ST1400

Cikkszám: 212034 ST1400
Kedvezmény
10,23 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,40 € 10,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,50 € 8,53 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 503 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RPKW 10T3MOT
Típus ST1400
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,35 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Gyártó száma 212034 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
330
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
230
Acél < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.