Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 35/3mm

Cikkszám: 212009 35/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 35 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; horonymarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 25 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 60 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 68 mm
Interpolációs marás ap 2,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,79 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 22,45 mm
Hozzávaló váltólapka RPK.10T3M0T
Váltólapka csavar készlet 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212009 35/3
EAN / GTIN 4062406576554
Gyártó száma 212009 35/3

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

ap max = 5,0 mm.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.