Másoló- és síkmaró indexálással, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/2mm

Cikkszám: 212003 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Maró alkalmas lap formához kerek
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 10 mm
Kinyúlási hossz L1 55 mm
Teljes hossz Lges 105 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 30 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 0,7 mm
Ferde bemarási szög αmax 5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 7,45 mm
Hozzávaló váltólapka RPK.10T3M0T
Váltólapka csavar készlet 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 - 30 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212003 20/2
EAN / GTIN 4062406576462
Gyártó száma 212003 20/2

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

ap max = 5,0 mm.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 9IP méretű pengével használja.