RainBow Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz, hosszú változat, készlet praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 212.LH 10 RB CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212.LH 10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235209
Gyártó száma PB 212.LH-10 RB CN
L-szám L60060 1866

Leírás

Leírás:

  • RainBow L-alakú, hosszú, gömbfejes hatlapos kulcsok, praktikus műanyag tartóban
  • hatlapos csavarokhoz
  • krómozott és porszórt, méret szerint színkódolt, gyorsan kéznél a megfelelő szerszám
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • sorszámmal felcímkézve, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz