Gömbfejes Hajlított kulcs, belső hatszögű csavarokhoz, hosszú változat, kompakt, dupla tartóban, buborékcsomagolásban.

Cikkszám: 212.LDH-10 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212.LDH-10 CN
EAN / GTIN 7610733235766
Gyártó száma PB 212.LDH-10 CN
L-szám L60060 2933

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, gömbfejes L-alakú hatlapos kulcsok, kompakt műanyag tartóban
  • Szögletes csavarokhoz
  • Tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • Javas acél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • Sorszámmal ellátott lézeres címkézés, élettartam garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz