Gömbfejes Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, hosszú kivitelben

Cikkszám: 212.L 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212.L 19
    EAN / GTIN 7610733040391
    Gyártó száma PB 212.L 19
    L-szám L60060 1148

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú, belső hatszögű csavarhúzó, gömbfejjel
    • Szemenetes csavarokhoz
    • Tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok elforgatását akár 30°-os szögben is
    • Javas acél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • Sorszámmal ellátott lézeres feliratozás, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Fémcsavarokhoz M: 24-27 mm
    • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 19 mm
    • Markolat hossza belül: 320 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
    • Tüskehossz belül: 56 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz