Hajlított kulcs, gömbvéggel hatszögletű csavarokhoz, praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 212.H-8 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212.H-8 CN
    EAN / GTIN 7610733235780
    Gyártó száma PB 212.H-8 CN
    L-szám L60060 2168

    Leírás

    Leírás:

    • Karos csavarhúzó gömbfejjel, praktikus műanyag tartóban
    • sokküllős csavarokhoz
    • tökéletesen formázott gömbfej, akár 30°-os szögben is elfordíthatóak a csavarok
    • különleges ötvözet rugóacél alapon, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz