Raklap targonca

Cikkszám: 2119
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Villás emelőkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2119
EAN / GTIN 4017976021195
Gyártó száma 2119
L-szám L90070 16
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Váz és villák torziómentes héjszerkezetű, sárga porszórt bevonattal. Hidraulikus kézi szivattyú karbantartás nélkül. Stabil acélcsöves vonórúd ellencsapággyal a tolóműködéshez, porszórt fekete színű, gumibevonatú fogantyúval. A funkciók kezelőkarja: Emelés - vezetés - süllyesztés. Kormányzási szög 2 x 100°. Kormánykerekek Ø x Sz = 200 x 50 mm. Villakerékk Ø x W = 80 x 70 mm. Mászókerékk a villacsúcsokon. Kerekek: Alacsony gördülési ellenállás, rugalmas futás, legjobb vezetési kényelem. Jó érzékeny és egyenetlen padlókon, előnyös, ha gyakran hajtanak át élek és küszöbök felett. Alacsony vezetési zaj. 2 év garancia

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 2500
Teljes hossz (mm): 1540
Teljes szélesség (mm): 540
Emelési tartomány (mm): 85 - 200
Villahossz (mm): 1150
Villaszélesség (mm): 160
Szállítási szélesség (mm): 540
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi fekete
Kerékméret (mm): 200 x 50
Villahenger Anyaga: poliuretán Tandem
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz