Mérőóra, lapos Hátlap, ISO-verzió, ékszercsapágyas, 5 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 2118AB-10
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
Cikkszám 2118AB-10
EAN / GTIN 4946368842080
Gyártó száma 2118AB-10
L-szám L40010 13981

Leírás

Leírás:

Standard modell, 2 /5 mm-es mérési tartomány, 0,001 / 0,005 mm-es beosztás. Ez egy szabványos metrikus mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 5 mm
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz