VCGT 220530 FN Gyémántbevonatú, HB7810, Típus: ALU

Cikkszám: 211860 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGT 220530 FN
Típus ALU
Minőség HB7810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,25 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 3 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Gyártó száma 211860 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1900
Alu (rövid forgácsú)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Gyémánt bevonatú marólapka magasabb forgácsoló sebességek és hosszabb élettartam érdekében szilícium tartalmú anyagokban.

Figyelem:

ap max = 7 mm nagyoláshoz ae = 1×D értékkel.