{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,01 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 21,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VDGT 11T2.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211851 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502179 | |
Gyártó száma | 211851 25/3 |