{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 6,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | VDGT 11T2.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Üregmaró |
Cikkszám | 211847 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502124 | |
Gyártó száma | 211847 16/2 |