Hatszögkulcs

Cikkszám: 2115-T7
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2115-T7
    EAN / GTIN 4000896012244
    Gyártó száma 2115-T7
    L-szám L60140 3258

    Leírás

    Leírás:

    • Németországban készült
    • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
    • Csavarkulcs mérete: ∙ T7
    • Méretek / hosszúság: 18,5 mm
    • Hossz L1: 50,5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz