Raklap targonca

Cikkszám: 2115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Villás emelőkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2115
EAN / GTIN 4017976021157
Gyártó száma 2115
L-szám L90070 13

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Váz és villák torziómentes héjszerkezetű, sárga porszórt bevonattal. Hidraulikus kézi szivattyú karbantartásmentes csapágyakkal. Stabil acélcsöves vonórúd ellencsapággyal a tolóműködéshez, porszórt fekete színű, gumibevonatú fogantyúval. A funkciók kezelőkarja: Emelés - vezetés - süllyesztés. Kormányzási szög 2 x 100°. Kormánykerekek Ø x Sz = 200 x 50 mm. Villakerékk Ø x W = 80 x 70 mm. Mászókerékk a villacsúcsokon. Kerekek: Nagyon alacsony gördülési ellenállás, nagyfokú vegyszerállóság, jelöletlen. Jó sima, egyenletes padlókon. Kemény vezetési zaj. 2 év garancia

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 2500
Teljes hossz (mm): 1540
Teljes szélesség (mm): 540
Emelési tartomány (mm): 85 - 200
Villahossz (mm): 1150
Villaszélesség (mm): 160
Szállítási szélesség (mm): 540
Gumiabroncsok: nejlon
Kerékméret (mm): 200 x 50
Villagörgő anyaga: nejlon tandem
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz