Kivitel:
szerelt
Leírás:
Váz és villák torziómentes héjszerkezetű, sárga porszórt bevonattal. Hidraulikus kézi szivattyú karbantartás nélkül. Stabil acélcsöves vonórúd ellencsapággyal a tolóműködéshez, porszórtan fekete színű, a vonórúd fogantyúja porszórtan. A funkciók kezelőkarja: Emelés - vezetés - süllyesztés. Kormányzási szög 2 x 100°. Kerekek: Alacsony gördülési ellenállású, jelöletlen. 2 év garancia
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 2000
Teljes hossz (mm): 1540
Teljes szélesség (mm): 540
Emelési tartomány (mm): 85 - 200
Villahossz (mm): 1150
Villaszélesség (mm): 160
Szállítási szélesség (mm): 540
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 200 x 50
Villahenger Anyag: Poliuretán Egyetlen
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 93