Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szekcionált acélszerkezet, behelyezhető acélcső tartóoszlopokkal, 2 anyagmélyedéssel, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Darus vagy targoncás rakodáshoz középen szabad. Kerekek: középső kerékkészlet, mindkét végén 1 lengőkerék, fék a középső kerékkészleten. Teljes szélesség 700 mm, szabad szélesség 600 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 2500
Platform magassága (mm): 420
Teljes hossz (mm): 2500
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 920
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Megjegyzés: A kengyel hasznos hossza 500 mm.