Leírás:
Összetételüknek köszönhetően a egyenes csiszoló PRÉMIUM gyanta tollai rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkában. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csapok ideálisak sorjázáshoz, élletöréshez és éltöréshez rozsdamentes acélon, és a legjobb minőségű eredményeket biztosítják.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52W 00188 csapos köszörűkő
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Öntvény
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 46 S4 B84
- Méret (D x D - S x L): 13 x 40 - 6 x 40 mm
- Átmérő: 13 mm
- Vastagság: 40 mm
- Gabonaméret: 46.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Összetételüknek köszönhetően a szintetikus gyanta ceruzák rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek
- Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
- Nagyon gazdaságos
Felhasználás:
- Öntöttvason, például sorjázással, élletöréssel és éltöréssel végzett munkákhoz
Ajánlás:
- 20 - 46 szemcseméret durva csiszoláshoz
- Megjegyzés: Különböző keménységi szintek a specifikációnak megfelelően:
- P: A nagy agresszivitás érdekében
- K: Általánosan alkalmazható
- S: Hosszú élettartam
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet