Füldugó uvex hi-com zöld SNR 24 dB, M méret

Cikkszám: 2112101
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
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2112101
EAN / GTIN 4031101403977
Gyártó száma 2112101
L-szám L01660 509

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Hallásvédő dugók
  • Termék neve: uvex hi-com
  • Termék típusa: dugók
  • Szín (szűrő): zöld
  • Kivitel: zsinórral
  • Méret: M
  • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 26 dB
  • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 20 dB
  • L-érték (mélyfrekvenciájú hangcsillapítás): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Újrafelhasználás: eldobható (NR)
  • Felismerhetőség: nem
  • Anyag dugók: Poliuretán (PU)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz