Füldugó uvex a felmérés során sárga SNR 30 dB méret L

Cikkszám: 2111235
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
    Termék fajtája Füldugó, többször használható

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2111235
    EAN / GTIN 4031101596136
    Gyártó száma 2111235
    L-szám L01660 352

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Hallásvédő dugók
    • Termék neve: uvex whisper surpreme
    • Termék típusa: dugók
    • Szín (szűrő): sárga
    • Kivitel: zsinórral
    • Méret: L
    • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 31 dB
    • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 27 dB
    • L-érték (alacsony frekvenciájú hangcsillapítás): 26 dB
    • SNR: 30 dB
    • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
    • Érzékelhetőség: nem
    • Dugó anyaga: nem: Termoplasztikus elasztomerek (TPE)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz