Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szekcionált acélszerkezet, behelyezhető acélcsöves tartóoszlopokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Vízálló fa platform. Kerekek: 4 nagy teherbírású forgó kerék. Kerekek: Rugalmas tömör gumiból készült, kékesszürke, ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott keréktárcsák. 2 db fékkel ellátott, az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő forgó kerék. Külső méretek (hosszúság x szélesség x magasság) mm: 700 x 700 x 895 rakodási magasság 338 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1500
Emelvénymagasság (mm): 338
Teljes hossz (mm): 700
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 895
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Megjegyzés: A kengyel hasznos hossza 550 mm.
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint