Hajlított kulcs, belső hatszögű csavarokhoz, hosszú változat, készlet praktikus tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 211.H-10 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211.H-10 CN
EAN / GTIN 7610733235179
Gyártó száma PB 211.H-10 CN
L-szám L60060 2042

Leírás

Leírás:

  • Hosszú L-alakú hatlapos kulcsok, praktikus műanyag tartóban
  • hatlapos csavarokhoz
  • pontosan törött élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz