Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, hosszú kivitelben

Cikkszám: 211.22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 211.22
    EAN / GTIN 7610733044702
    Gyártó száma PB 211.22
    L-szám L60060 1118

    Leírás

    Leírás:

    • hosszú, hatlapú csavarhúzó
    • hatlapú csavarokhoz
    • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
    • krómozott 1,27 mm-es mérettől
    • speciális ötvözet rugóacél alapú, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Fémcsavarokhoz M: 30 mm
    • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 22 mm
    • Markolat hossza belül: 350 mm
    • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
    • Tüskehossz belül: 63 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz