Hajlított kulcs, hatszögletű csavarokhoz, hosszú kivitelben

Cikkszám: 211.1,27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211.1,27
EAN / GTIN 7610733015832
Gyártó száma PB 211.1,27
L-szám L60060 1458

Leírás

Leírás:

  • hosszú, hatlapú csavarhúzó
  • hatlapú csavarokhoz
  • pontosan tört élek, biztonságos behelyezés a csavarokba
  • krómozott 1,27 mm-es mérettől
  • speciális ötvözet rugóacél alapú, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 1.4 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 1,27 mm
  • M csavarokhoz M: 2.5 mm
  • Markolat hossza belül: 70 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Tüskehossz belül: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz