Mérőóra, Hátlap szemlyukkal, ISO változat IP64, ékköves csapágyazás, ütésvédelem, 1 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 2109A-70
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
Cikkszám 2109A-70
EAN / GTIN 4946368842509
Gyártó száma 2109A-70
L-szám L40010 13976

Leírás

Leírás:

Standard modell, 1 mm-es mérési tartomány, 0,001 mm-es beosztás. Ez egy szabványos metrikus mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és a lökőkar (opcionális) jobbra vagy balra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás és a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 1 mm
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban