Hatszögkulcs

Cikkszám: 2105LG-07
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2105LG-07
EAN / GTIN 4000896011964
Gyártó száma 2105LG-07
L-szám L60140 2929

Leírás

Leírás:

  • Gömbfej oldala = 20°-os elfordulási tartomány
  • Extra hosszú kialakítás
  • Gömbfejjel
  • Felület: Nikkelezett
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 7 mm
  • Méretek / hosszúság: 41 mm
  • Hossz L1: 197 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz