Hatszögkulcs

Cikkszám: 2105LG-06
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2105LG-06
EAN / GTIN 4000896011957
Gyártó száma 2105LG-06
L-szám L60140 2997

Leírás

Leírás:

  • Gömbfej oldala = 20°-os elfordulási tartomány
  • Extra hosszú kialakítás
  • Gömbfejjel
  • Felület: Nikkelezett
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 6 mm
  • Méretek / hosszúság: 38 mm
  • Hossz L1: 186 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz