Hatszögkulcs

Cikkszám: 2105LG-05
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2105LG-05
EAN / GTIN 4000896011940
Gyártó száma 2105LG-05
L-szám L60140 3021

Leírás

Leírás:

  • Gömbfej oldala = 20°-os elfordulási tartomány
  • Extra hosszú kialakítás
  • Gömbfejjel
  • Felület: Nikkelezett
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 5 mm
  • Méretek / hosszúság: 33 mm
  • Hossz L1: 165 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz