Hajlított kulcs készletek 0.05

Cikkszám: 2105ALG/10H
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2105ALG/10H
EAN / GTIN 4000896083749
Gyártó száma 2105ALG/10H
L-szám L60140 190

Leírás

Leírás:

A hatlapfejű dugókulcs profilhoz: 0,05 / 1 ∙ 165/643/32 / 1 ∙ 8/ 16 ∙ 7 / 32 ∙ 1 / 32 ∙ 3 / 5 / 4 ∙ 5/16
  • Amerikai méretek
  • Extra hosszú kialakítás
  • Gömbfejjel
  • Műanyag tartó
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Kulcsméret: ∙ 0,05 / 1 ∙ 16 / 5 ∙ 64 / 3 ∙ 32 / 1 ∙ 8 / 5 ∙ 32 / 3 ∙ 16 / 7 ∙ 32 / 1 ∙ 4 / 5 ∙ 16
  • Nettó tömeg (kg): 0,31 kg.
  • Eszközök száma: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz