NC központozó, 142° 10 mm

Cikkszám: 210405 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D ± 0,01 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Csúcsszög: 142

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TopCut
    Forgácsoló fej ⌀ D 10 mm
    Minőség HB730
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 142 fok
    Befogó mérete 10 mm
    Fejhossz l 13 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,6 mm/ford.
    Szár GARANT TopCut
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 210405 10
    EAN / GTIN 4045197607720
    Gyártó száma 210405 10

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    210
    Acél < 750 N/mm²
    P
    170
    Acél < 900 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acél < 55 HRC
    H
    50
    Acél < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz