TPC marófej forgácstörőkkel 2×D 10 mm

Cikkszám: 210343 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D f8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Spirálszög: 45

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TopCut
    Vágóél ⌀ D 10 mm
    Minőség HB730
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Vágóélek száma Z 5
    Spirálszög 45 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,05×D szélezésnél
    Forgácsolási stratégia TPC
    belső hűtés nem
    Befogó mérete 10 mm
    Hozzávaló befogó GARANT TopCut
    Fejhossz l 25,5 mm
    Élhossz L2 20 mm
    Teljes hossz L 31,9 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,045 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 210343 10
    EAN / GTIN 4045197721488
    Gyártó száma 210343 10

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    210
    Acél < 750 N/mm²
    P
    170
    Acél < 900 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    110
    Acél < 55 HRC
    H
    50
    Acél < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kifejezetten TPC felhasználáshoz tervezett marófej.

    Figyelem:

    hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
    A forgácsolási értékeket hagyományos maráshoz a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyvben találja.
    ae max = 0,1×D TPC megmunkáláshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz