Homloktórusz marófej belső hűtéssel 16 mm

Cikkszám: 210310 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Spirálszög: 45

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Forgácsoló fej ⌀ D 16 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 5
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Befogó mérete 16 mm
Fejhossz l 20 mm
Élhossz L2 12 mm
Programozási rádiusz Rp 2,94 mm
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 0,8 mm
Sarokrádiusz 2,4 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,8 mm
Szárkivitel GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210310 16
EAN / GTIN 4045197523273
Gyártó száma 210310 16

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

ap max − feltétlenül vegye figyelembe! Az alkalmazási ajánlás (vc és fz) ap max értékre is érvényes.