{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Forgácsoló fej ⌀ D | 25 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Fejhossz l | 32 mm | |
Élhossz L2 | 19 mm | |
Programozási rádiusz Rp | 4,594 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Sarokrádiusz | 3,75 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210300 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523242 | |
Gyártó száma | 210300 25 |