{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 25 mm | |
Minőség | HB7820 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Fejhossz l | 32 mm | |
Élhossz L2 | 19 mm | |
Sarokrádiusz | 4 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,22 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,28 mm | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210255 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197607577 | |
Gyártó száma | 210255 25/4 |