Magazin kocsi

Cikkszám: 2102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2102
EAN / GTIN 4017976021027
Gyártó száma 2102
L-szám L90080 692

Leírás

Kivitel:

nem összeszerelt

Leírás:

Acélcső, hegesztett szerkezet, porszórtan, ragyogó kék RAL 5007. Platform származék faanyagból, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 233
Teljes hossz (mm): 1180
Teljes szélesség (mm): 705
Teljes magasság (mm): 953
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz