3/8″ hatszögletű 11/16″ dugókulcs

Cikkszám: 2101084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2101084
EAN / GTIN 4010886883457
Gyártó száma 2101084

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztési hossz: 30,0 mm
  • Betét Ø 1: 24,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 22,7 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 12,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 30 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 11/16″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz