Hatszögkulcs

Cikkszám: 2100A-5/64
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2100A-5/64
EAN / GTIN 4000896011698
Gyártó száma 2100A-5/64
L-szám L60140 2290

Leírás

Leírás:

  • Amerikai méretek
  • Felület: Nikkelezett
  • Németországban készült
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 5/64 $
  • Méretek / hosszúság: 18 mm
  • Hossz L1: 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz