Sarokmarófej PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Cikkszám: 210050 9,7
Másolás
Kedvezmény
82,22 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Steel; TopCut
Vágóél ⌀ D 9,7 mm
Típus HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 3
Élek felosztása egyenlőtlen
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia HPC
Belső hűtés nem
Befogó mérete 10 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 13 mm
Élhossz L2 7,5 mm
Teljes hossz L 26,9 mm
Sarok lekerekítés rv 0,32
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,06 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,08 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 210050 9,7
Másolás
EAN / GTIN 4045197941138
Másolás
Gyártó száma 210050 9,7
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
210
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
170
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
150
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
130
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
110
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
H
ISO kód:
50
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
H
ISO kód:
40
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
80
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
50
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
80
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
160
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz