Biztonsági kés SECUPLUS RIPPEX 210, 20 darab

Cikkszám: 210001.13
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
    Cikkszám 210001.13
    EAN / GTIN 4002632804359
    Gyártó száma 210001.13

    Leírás

    Leírás:

    Papír hasítása penge nélkül – egyedi rétegekben.
    A SECUPLUS RIPPEX 210 ideális a tekercsáru megmunkálásához. A tetején lévő keskeny műanyag burrnak köszönhetően képes az egyes papírrétegeket szétválasztani a tekercsből. Mivel nincsenek pengék, a vágások kizártak. És az anyagi zsugorodás is korlátozott. Az ergonomikus SECUPLUS RIPPEX 210 nem csak a kívánt pozícióba helyezhető. A talajon is csúszik, anélkül, hogy nyomot hagyna.
    • Alapanyag:
      Műanyag
    • Penge nélkül
      a műanyagból készült SECUPLUS RIPPEX 210 nem igényel pengét. Tehát nincs éles él, amely árthat neked. Ez a különleges védelem nagymértékben növeli a munkabiztonság-t.
    • A felső széle
      pontosan ugyanúgy van kialakítva, mint a papírrétegek vágásához. Állapot: A papír feszültség alatt van. Az ívelt penge orrának köszönhetően a görgő befér a hengerbe.

    • A SECUPLUS RIPPEX 210 teljesen sima és egyenes az alsó részén. Ez azt jelenti, hogy nem veszít sebességet a hengerben, de kényelmesen siklik - miközben a hasítási munkát tovább végzik.
    • Az ergonomikus nyél
      csúszó mozdulattal előrefelé mozgatja a papírelosztót. Nagyon kellemes, hogy a szerszám hátsó területe lekerekített. Ezzel elkerülhetők a nyomáspontok és egyéb panaszok.

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Különleges biztonság (SECUPLUS)
    • Biztonsági technológia II: Bladeless
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Ergonomikus
    • Fő vágóanyagok: Fólia- és papírhálók, derinding tekercsáru
    • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Nem
    • Promóciós tárgyként: Nem
    • GS karakter (szöveg): Nem

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz