Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső, hegesztett szerkezet, porszórtan, ragyogó kék RAL 5007. Platform származék faanyagból, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 233
Teljes hossz (mm): 1030
Teljes szélesség (mm): 505
Teljes magasság (mm): 953
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint