Hatszögkulcs

Cikkszám: 2100-27
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2100-27
EAN / GTIN 4000896011490
Gyártó száma 2100-27
L-szám L60140 3756

Leírás

Leírás:

  • Felület: Nikkelezett
  • DIN ISO 2936
  • Németországban készült
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 27 mm
  • Méretek / hosszúság: 127 mm
  • Hossz L1: 277 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,72 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz