Hatszögkulcs

Cikkszám: 2100-22
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2100-22
EAN / GTIN 4000896011476
Gyártó száma 2100-22
L-szám L60140 3755

Leírás

Leírás:

  • Felület: Nikkelezett
  • DIN ISO 2936
  • Németországban készült
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 102 mm
  • Hossz L1: 222 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,91 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz