Hatszögkulcs

Cikkszám: 2100-09
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2100-09
EAN / GTIN 4000896011391
Gyártó száma 2100-09
L-szám L60140 1940

Leírás

Leírás:

  • Felület: Nikkelezett
  • DIN ISO 2936
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 9 mm
  • Méretek / hosszúság: 47 mm
  • Hossz L1: 119 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz